GF G 1 / 4 IC 2,5xD GF 1162

Número de artículo: 300943
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300943
EAN / GTIN 4046122046256
Número del fabricante 300943

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GF G 1 / 4 IC 2,5xD GF 1162

GF
Fresa de roscar de metal duro

Herramienta universal para la producción rentable de roscas internas.

Característica:

Gewicht: 39,60 kg
Lichte Höhe: 560 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2278 mm
Höhe: 1835 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 3 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra