GFS M 4 IC 2xD GFS 1137

Número de artículo: 300906
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
Número de artículo 300906
EAN / GTIN 4046122044016
Número del fabricante 300906
Número L L10160 265

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GFS M 4 IC 2xD GFS 1137

GFS
Fresa de roscar de metal duro con capacidad de biselado

Herramienta universal para el corte de roscas interiores. Mayor productividad gracias a la combinación del fresado de roscas y el achaflanado en un solo ciclo de mecanizado sin cambiar de herramienta.

Característica:

Gewicht: 49,30 kg
Lichte Höhe: 1415 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2652 mm
Höhe: 2690 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 6 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra