Cono combinado portafresas Forma ADB 32 mm

Número de artículo: 300895 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: ISO 7388-1; DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 32 mm
⌀ de sujeción D1 32 mm
Adaptador SK 40 A = 160
Norma DIN 6358
Norma asiento ISO 7388-1; DIN 69871
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 58 mm
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre 24 mm
Longitud cono portafresas L4 38 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 32
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 32
Llave especial adecuada nº 309840 32
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300895 32
EAN / GTIN 4045197285270
Número del fabricante 300895 32

Descripción

Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.
GARANT −Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

  • Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
  • Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra