Portapinzas de sujeción, extrafino 2-6 mm

Número de artículo: 300784 2-6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Gama de sujeción 2 mm - 6 mm
    Adaptador SK 40 A = 160
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma A
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Longitud de voladizo medida A 160 mm
    ⌀ D1 9,6 mm
    ⌀ D2 13 mm
    ⌀ exterior D 27 mm
    Perforación balluffchip
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 300784 2-6
    EAN / GTIN 4045197708373
    Número del fabricante 300784 2-6

    Descripción

    Ejecución:

    • Cono interior y exterior rectificados.
    • Mangos repasados en el torno fuertemente.
    • Con RFID/perforación Ballufchip.
    • La pinza portapieza se sujeta con una tornillo de amarre por detrás a través del plato; no se necesita ninguna tuerca de apriete.

    Ventaja:

    La forma constructiva extremadamente delgada permite un mecanizado también en piezas de difícil acceso, p. ej. para la fabricación de moldes y herramientas.

    Aplicación:

    Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillo de amarre y llave con mango transversal.

    Partes opcionales:

    Tirantes (AB) n.° 308600308806,
    llave de apriete de AB n.° 308820308835,
    pinzas portapiezas GARANT n.° 309563,
    pinzas portapiezas ALBRECHT n.° 309572309573.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra