Ejecución:
Mit Werkzeug zu montieren
Descripción:
Metal duro-Freses para roscar / GFS TiAlN (Futura) M 2,5 2xD
GFS
Fresa de roscar de metal duro con capacidad de biselado
Herramienta universal para el corte de roscas interiores. Mayor productividad gracias a la combinación del fresado de roscas y el achaflanado en un solo ciclo de mecanizado sin cambiar de herramienta.
Característica:
Gewicht: 115,50 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.9 m
Ausladung: 2.25 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Nota:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage