Portapinzas de sujeción OZ Forma ADB 2-25 mm

Número de artículo: 300695 2-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 2 mm - 25 mm
⌀ de sujeción D1 2-25 mm
Adaptador SK 40 A = 70
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Longitud de voladizo medida A 70 mm
⌀ exterior D 60 mm
Tuerca de apriete de recambio n.° 309670 2 - 25
Llave de gancho adecuada n.° 628400 58 / 62
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300695 2-25
EAN / GTIN 4045197285027
Número del fabricante 300695 2-25

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
Tuerca de unión sobre un rodamiento de bolas. Para una fuerza de sujeción y una concentricidad más elevadas.
GARANT:
Con RFID/perforación Ballufchip. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Tuerca de apriete equilibrada (G2,5 / 25 000 rpm).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6388 forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308820 - 308835, pinzas portapiezas OZ n.° 309540 − 309565, llave de gancho n.° 628400.