{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
⌀ del mango d | 20 mm | |
Longitud mango L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300684 16 | |
EAN / GTIN | 4045197700834 | |
Número del fabricante | 300684 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte para pinzas portapiezas ER-Mini cilíndrico 16
a petición
En stock
426 piezas en stock
127,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
147,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 22 | 22 |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ del mango d | 20 | 20 |
Longitud mango L1 | 140 | 140 |
Gama de sujeción | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |