Portapinzas de sujeción ER, Mini / delgado Forma AD 11

Número de artículo: 300651 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas de sujeción ER 11 mm
    ⌀ de sujeción D1 1-7 mm
    Adaptador SK 40 A = 100
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma AD
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 a 18000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Gama de sujeción 0,5 mm - 7 mm
    Longitud de voladizo medida A 100 mm
    ⌀ exterior D 16 mm
    Longitud útil LN 70 mm
    Llave de apriete adecuada n.° 309740 11
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 300651 11
    EAN / GTIN 4062406422295
    Número del fabricante 300651 11

    Descripción

    Ejecución:

    Tuerca de apriete equilibrada con precisión para HSC. Paso ER11 perforado. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
    • Estándar con perforación Balluffchip.

    Aplicación:

    Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

    Volumen de suministro:

    Incluye minituerca ER High-Speed n.º 309650.

    Partes opcionales:

    Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309740.
    Perno de apriete (PA) n.° 308600308806. Llave de apriete de PA n.° 308820; 308830.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra