Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 32

Número de artículo: 300525 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 32
⌀ de sujeción D1 2-20 mm
Adaptador SK 40 A = 130
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 2 mm - 20 mm
Longitud de voladizo medida A 130 mm
⌀ exterior D 50 mm
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 32
Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 32
Perforación balluffchip
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300525 32
EAN / GTIN 4045197830258
Número del fabricante 300525 32

Descripción

Ejecución:

GARANT.
  • Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Tuerca de apriete de precisión GARANT equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm) y recubierta; gracias a ello se logra una fuerza de sujeción elevada y un desgaste reducido.
  • Taladro central.

Cono interior y exterior rectificados. Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete AB n.° 308820 - 308835, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.° 308901309449, tuerca de apriete ER n.° 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.° 309625309645 (para n.° 309615).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra