{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 40 | |
⌀ de sujeción D1 | 3-26 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 70 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 40 | |
Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 | 40 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945846 | |
Número del fabricante | 300515 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, niquelada 40
a petición
En stock
17 piezas en stock
91,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
261 piezas en stock
77,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
104,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
449,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 A = 70 | SK 40 A = 70 | SK 50 A = 70 | PSC 80 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Para pinzas de sujeción ER | 40 | 40 | 40 | 40 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |