Ejecución:
Mit Werkzeug zu montieren
Descripción:
Metal duro-Freses para roscar / GFS TiAlN (Futura) M 2 2xD
GFS
Fresa de roscar de metal duro con capacidad de biselado
Herramienta universal para el corte de roscas interiores. Mayor productividad gracias a la combinación del fresado de roscas y el achaflanado en un solo ciclo de mecanizado sin cambiar de herramienta.
Característica:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2910 mm
Ausladung: 3179 mm
Höhe: 4010 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Nota:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage