GFM D10x 16xM1 IC GFM 1002

Número de artículo: 300269
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
    Número de artículo 300269
    EAN / GTIN 4046122025909
    Número del fabricante 300269

    Descripción

    Ejecución:

    Mit Werkzeug zu montieren

    Descripción:

    Metal duro-Freses para roscar / GFM D10x 16xM1 IC GFM 1002

    GFM
    Fresa de roscar de metal duro de amplio rango

    Herramienta universal para cortar una amplia gama de Ø de rosca con idéntico paso

    Característica:

    Gewicht: 0,1 kg
    Senkrechte Höhe: 1870 mm
    Ausladung: 2136 mm
    Höhe: 2970 mm
    Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
    Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
    Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
    Material: Aluminium, Stahl verzinkt

    Nota:

    Sperrgut
    Treppen - Überstiege - Laufstege
    Lieferzeit: 10 Tage

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra