GF TiAlN NPTF 3/8-18 IC

Número de artículo: 300256
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
    Número de artículo 300256
    EAN / GTIN 4046122025626
    Número del fabricante 300256

    Descripción

    Ejecución:

    Mit Werkzeug zu montieren

    Descripción:

    Metal duro-Freses para roscar / GF TiAlN (Futura) NPTF 3/8-18 IC

    GF
    Fresa de roscar de metal duro

    Herramienta universal para la producción rentable de roscas internas.

    Característica:

    Gewicht: 0,1 kg
    Senkrechte Höhe: 3330 mm
    Ausladung: 3601 mm
    Höhe: 4430 mm
    Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
    Sprossen-/Stufenanzahl: 16 St.
    Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
    Material: Aluminium, Stahl verzinkt

    Nota:

    Sperrgut
    Treppen - Überstiege - Laufstege
    Lieferzeit: 10 Tage

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra