GF TiAlN M 12 x 1 2xD IC

Número de artículo: 300232
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
Número de artículo 300232
EAN / GTIN 4046122025336
Número del fabricante 300232

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1 2xD IC

GF
Fresa de roscar de metal duro

Herramienta universal para la producción rentable de roscas internas.

Característica:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2900 mm
Ausladung: 1891 mm
Höhe: 4000 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra