Pantalla con 16x Bit-Box Industry

Número de artículo: 3000044
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3000044
EAN / GTIN 4010886949535
Número del fabricante 3000044

Descripción

Descripción:

Fabricado en cartón con diseño GEDORE
Dimensiones: 293 x 80 x 208 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 210 mm
  • Altura total [mm]: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 300 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra