Carro C+C

Número de artículo: 2981
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro con manija

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2981
    EAN / GTIN 4017976029818
    Número del fabricante 2981
    Número L L90080 843

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Carro C+C (carro de la tienda de bricolaje/carro de la compra) - estructura de acero tubular, con recubrimiento de polvo, superficie de carga con panel serigrafiado antideslizante de madera contrachapada impermeable. Con 2 soportes laterales de 680 mm de altura y 2 soportes laterales (en el lado de la rueda fija) de 500 mm de altura 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Los carros pueden deslizarse entre sí, ahorrando así un 75 % de espacio. Ancho del área de carga despejado: 535 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 500
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 600
    Altura del área de carga (mm): 310
    Longitud total (mm): 1212
    Ancho total (mm): 743
    Altura total (mm): 990
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra