Cuchilla de tornear de punta, recta neutral similar a DIN 4955 20 mm

Número de artículo: 296500 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Vástago cuadrado 20 mm
Material de corte HSS E
Longitud total 160 mm
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 296500 20
EAN / GTIN 4045197189615
Número del fabricante 296500 20

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones soldadas.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.
HSS/E − En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.