Cuchilla de tornear angular para interiores derecha similar a DIN 4954 8R mm

Número de artículo: 296400 8R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 8 mm
    Material de corte HSS E
    Longitud total 140 mm
    para perforaciones a partir de ⌀ 18 mm
    Tipo de producto Cuchilla de tornear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 296400 8R
    EAN / GTIN 4045197189240
    Número del fabricante 296400 8R

    Descripción

    Ejecución:

    Todas las dimensiones soldadas.

    Aplicación:

    Aplicación universal, velocidades de corte medias.
    HSS/E − En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.