Cuchilla de tornear derecha similar a DIN 4972 (ISO 2) 32 mm

Número de artículo: 296130 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Vástago cuadrado 32 mm
    Material de corte M20
    Longitud total 170 mm
    Tipo de producto Cuchilla de tornear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 296130 32
    EAN / GTIN 4045197884763
    Número del fabricante 296130 32

    Descripción

    Ejecución:

    Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

    Aplicación:

    P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.
    M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

    Atención:

    En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).