Carro porta herramientas modular WorkMo B2

Número de artículo: 2954435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2954435
EAN / GTIN 4010886947272
Número del fabricante 2954435
Número L L60160 4853

Descripción

Descripción:

Se puede mover como una unidad móvil completa o cada módulo se puede transportar por separado
Para 2x módulos 1/3 modules o 1x módulo 2/3
Compatible con los equipos de vehículos y fijación de carga de Sortimo®
Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo
Dimensiones: AN 526 x P 396 x AL 1172 mm

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 1.140 mm x 550 mm x 580 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: disponible opcionalmente
  • Número de divisores transversales: disponible opcionalmente
  • Número de cajones: 6
  • Altura de trabajo: 1.172
  • Dimensión de la encimera [métrico]: An 571 x L 426 x Al 20 mm
  • Grosor de la encimera [mm]: 20 mm
  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 150 kg
  • Anchura total [mm]: 550 mm
  • Altura total [mm]: 1.140 mm
  • Longitud total [mm]: 580 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 100
  • Material: Mezcla de aluminio y plástico
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: no
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra