S-BOXX B3 con ventana

Número de artículo: 2954427
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2954427
EAN / GTIN 4010886947265
Número del fabricante 2954427
Número L L60160 5365

Descripción

Descripción:

Ideal para el almacenamiento de bienes de consumo, por ejemplo tornillos
Capacidad de carga 12 kg

Característica:

  • Anchura total [mm]: 147 mm
  • Altura total [mm]: 153 mm
  • Longitud total [mm]: 351 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra