Juego de divisores para los cajones de WorkMo B2 B3

Número de artículo: 2954419
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2954419
EAN / GTIN 4010886947258
Número del fabricante 2954419
Número L L60160 5337

Descripción

Descripción:

3 divisores longitudinales y soportes de fijación
1 divisor transversal, 2 divisores longitudinales y 7 soportes de montaje

Característica:

  • Anchura total [mm]: 311 mm
  • Altura total [mm]: 62 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra