Módulo de caja de herramientas WorkMo B3, 4 cajones H6

Número de artículo: 2954346
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2954346
EAN / GTIN 4010886947197
Número del fabricante 2954346

Descripción

Descripción:

Mezcla de aluminio y plástico, ligero y estable
Resistente a colisiones
Dimensiones: AN 789 x P 396 x AL 506 mm
Dimensiones interiores cajón: AN 660 x P 314 x AL 89 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 385 mm
  • Altura total [mm]: 505 mm
  • Longitud total [mm]: 790 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra