Juego de alicates 3 piezas en L-BOXX Mini

Número de artículo: 2951789
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2951789
EAN / GTIN 4010886946534
Número del fabricante 2951789
Número L L60160 5709

Descripción

Descripción:

Composición práctica
Dimensiones: AN 260 x P 155 x AL 63 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 260 mm
  • Altura total [mm]: 63 mm
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no