Descripción:
VDE aislado hasta 1000 V, según EN 60900 / IEC 60900, aislamiento de manguito
Con el cortante diagonal de fuerza VDE y el alicate múltiple VDE
En GEDORE L-BOXX® Mini, incluyendo la gama de divisores
Dimensiones: AN 260 x P 157 x AL 63 mm
Con el destornillador Slim PZ, el alicate múltiple VDE y el cortante diagonal de fuerzat VDE
En GEDORE L-BOXX® Mini, incluyendo la gama de divisores
Adecuado para el almacenamiento de piezas pequeñas
VDE 2162 PZ VDE Destornillador SLIM DRIVE
Diámetro de la varilla ultra pequeño con total seguridad mecánica y eléctrica
VDE 8131 AB VDE Alicate multiple
Corta cables: permite cortar fácilmente cables de hasta 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
Cuchillas de pelar: Opción de pelar los cables de 1,5 mm² y 2,5 mm²
Perfil de prensado: Prensado de virolas
La punta doblada de la pinza: permite un trabajo suave de la articulación y da una vista de la pieza de trabajo
Mangos con aislamiento de cubierta VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
VDE 8314 VDE Cortante laterales
Con una cabeza delgada, ideal para espacios reducidos
Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
Mangos con aislamiento de cubierta VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Característica:
- Anchura total [mm]: 260 mm
- Altura total [mm]: 63 mm
- Longitud total [mm]: 157 mm
- Aislamiento 1000 V: sí
- Versión sin chispas: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: sí