Herramienta de corte trapezoidal 20X5L mm

Número de artículo: 295080 20X5L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura×Ancho (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 20 mm
Anchura 5 mm
Material de corte HSS Co 10
Longitud 200 mm
Tipo de producto Herramienta de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 295080 20X5L
EAN / GTIN 4045197271471
Número del fabricante 295080 20X5L

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
Altura y anchura: Tolerancia h14. HSS-Co 10 (10 % cobalto).
Herramienta de corte trapecial según DIN 4964 forma E.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.