Herramienta de corte de barra redonda 8X63 mm

Número de artículo: 295020 8X63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 8 mm
Material de corte HSS Co 10
Longitud 63 mm
Tipo de producto Herramienta de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 295020 8X63
EAN / GTIN 4045197187833
Número del fabricante 295020 8X63

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
HSS-Co 10 (10 % cobalto, 67 HRC).
Herramientas de corte según DIN 4964 forma A. Rectificado de forma cilíndrica dentro de la tolerancia h14.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como la materia prima para la fabricación de aceros perfilados.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    D×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra