JUEGO 9 CIFRAS DE GOLPE

Número de artículo: 293A.5
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
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293A.5
EAN / GTIN 3148511663417
Número del fabricante 293A.5
Número L L60130 3530

Descripción

Descripción:

  • Resistencia del producto:Acero al carbono 60 HRc
  • Se suministra en caja de plástico

Característica:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 75
  • Dimensiones [mm]: 40 x 40 x 80
  • Sección de marcado [mm]: 10 x 10
  • [g]: 460