Soporte de brochado de perfiles, pulgadas ⌀ d = 5 mm 5/8 pul

Número de artículo: 293079 5/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 5/8 pul
L 34 mm
Longitud del mango Ls 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Tipo de mango Mango cilíndrico
Refrigeración interior no
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293079 5/8
EAN / GTIN 4062406128951
Número del fabricante 293079 5/8

Descripción

Ejecución:

Apropiado para tornos automáticos para cilindrar.

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.° 293000) y llave de espigas (n.° 293006).
Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.° 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

  • Atención: utilizar siempre el ⌀ de empujador adecuado.
  • Otras uniones de mango disponibles a petición.