Inserto para brochado de perfiles, Torx® interior ⌀ d = 5 mm TX10 mm

Número de artículo: 293069 TX10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX10
perfil Torx®
L 2 mm
L1 10 mm
Tolerancia - 0,005 hasta + 0,01 mm
⌀ d 5 mm
Torx® oscilación diámetro exterior 2,83 mm
⌀ del taladro previo 2,1 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293069 TX10
EAN / GTIN 4062406129736
Número del fabricante 293069 TX10

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.