{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX50 | |
perfil | Torx® | |
L | 6 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranz | - 0,01 hasta + 0,01 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Torx® oscilación diámetro exterior | 8,97 mm | |
⌀ del taladro previo | 6,6 mm | |
Material de corte | HSS | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293066 TX50 | |
EAN / GTIN | 4045197947659 | |
Número del fabricante | 293066 TX50 |