{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
perfil | Hexágono | |
L | 20 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranz | + 0,15 hasta + 0,18 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Material de corte | HSS | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293046 11 | |
EAN / GTIN | 4045197946683 | |
Número del fabricante | 293046 11 |