Micrómetro exterior digital pulg / métrico, 0-1 ″, sin salida de datos, tambor de fricción

Número de artículo: 293-832-30
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293-832-30
EAN / GTIN 4946368673172
Número del fabricante 293-832-30
Número L L40010 10040

Descripción

Descripción:

Este modelo básico orientado a la práctica es económico y le ofrece las siguientes ventajas: Modelo económico con funcionalidad simplificada para aplicaciones estándar. Duración de la batería excepcionalmente larga de 2,4 años. Sin salida de datos. Fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,0001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,0001″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Entrega: Incluye caja, llave, 1 batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años