Descripción:
Este micrómetro IP65 tiene una precisión excelente, es extremadamente robusto y está disponible con y sin salida de datos y le ofrece las siguientes ventajas: Material resistente al aceite para todas las piezas de plástico Duración de la batería excepcionalmente larga de 2,4 años Excelente resistencia a la entrada de polvo y agua que permiten utilizar el dispositivo de medición en situaciones de mecanizado con lubricante refrigerante
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 4 - 5
Valor del paso de los dígitos: 0,0001″/0,001 mm
Precisión: ±0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado ø18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, batería, patrón de ajuste (a partir de 1″), con certificado de prueba de funcionamiento (0-2″)
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años para modelos ≤4″ 1,2 años para >4″.