Micrómetro exterior digital IP65, 0-1 ″, Digimatic, tambor de trinquete

Número de artículo: 293-334-30
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
  • Clase de protección IP: IP 65
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
Clase de protección IP IP 65
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293-334-30
EAN / GTIN 4946368673028
Número del fabricante 293-334-30
Número L L40010 10102

Descripción

Descripción:

Este micrómetro IP65 tiene una precisión excelente, es extremadamente robusto y está disponible con y sin salida de datos y le ofrece las siguientes ventajas: Material resistente al aceite para todas las piezas de plástico Duración de la batería excepcionalmente larga de 2,4 años Excelente resistencia a la entrada de polvo y agua que permiten utilizar el dispositivo de medición en situaciones de mecanizado con lubricante refrigerante

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,00005″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00005″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado ø18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, batería, patrón de ajuste (a partir de 1″), con certificado de prueba de funcionamiento (0-2″)
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años para modelos ≤4″ 1,2 años para >4″.