JUEGO LETRAS Y PUNTO DE GOLPE

Número de artículo: 292A.6
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
    Tipo de producto Punzón de marcar a mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 292A.6
    EAN / GTIN 3148511663325
    Número del fabricante 292A.6
    Número L L60130 6510

    Descripción

    Descripción:

    • Resistencia del producto:Acero al carbono 60 HRc
    • Se suministra en caja de plástico

    Característica:

    • A [mm]: 6
    • L [mm]: 75
    • Dimensiones [mm]: 110 x 40 x 80
    • Sección de marcado [mm]: 10 x 10
    • [g]: 1350