JUEGO LETRAS Y PUNTO DE GOLPE

Número de artículo: 292A.3
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
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 292A.3
EAN / GTIN 3148511663219
Número del fabricante 292A.3
Número L L60130 3554

Descripción

Descripción:

  • Resistencia del producto:Acero al carbono 60 HRc
  • Se suministra en caja de plástico

Característica:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 70
  • Dimensiones [mm]: 110 x 40 x 80
  • Sección de marcado [mm]: 8 x 8
  • [g]: 800