Destornillador dinamométrico FS 1/4″ 0,5-4,5 Nm

Número de artículo: 2927772
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2927772
EAN / GTIN 4010886950029
Número del fabricante 2927772

Descripción

Descripción:

Destornillador de par de torsión ajustable para el montaje en serie
1/4″ hexagonal para puntas de 1/4″ - C 6.3
Con embrague deslizante para controlar aprietes a derechas e izquierdas
No es posible sobreapretar el tornillo
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, desviación permitida de +/-6 %
Puede realizar el ajuste fijo en GEDORE o con un comprobador dinamométrico
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N·m al hacer el pedido (precio a petición)
Trabajo sin fatiga a través de un mango ergonómico
Los modelos 4.5 y 13.5 con un mango en cruz adicional para facilitar el trabajo
Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Rango de par (mín./máx.) [cNm]: 50 cNm-450 cNm
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,5 Nm - 4,5 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Montaje en serie
    • Mantenimiento y reparación
  • Altura total [mm]: 37,4 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Empuñadura en cruz disponible: sí
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Servicio
    • Automóvil
    • Construcción de máquinas
    • Servicio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra