Juego de separador y tirador, 2/2 L-BOXX

N.º do artigo: 2927292
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Extractor de dos brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2927292
EAN/GTIN 4010886945278
Número do fabricante 2927292
Número L L60160 5829

Descrição

Descrição:

Con adaptadores roscados para rosca interior M8-M18
Para sacar y extraer piezas situadas muy juntas, como rodamientos de rodillos cónicos, anillos de rodadura interior
La profundidad se puede ampliar mediante las prolongaciones 1.38/AV-FV de 195 a 295 mm
1100 CT2-1.41/2A módulo con herramientas sín caja L-BOXX® 136
Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta
Las herramientas se introducen completamente en la espuma, por lo tanto los módulos llenos son apilables
Los módulos se pueden emplear en cajones con dimensiones mínimas de 400 x 310 x 60 mm
El inserto puede utilizarse en cajones con dimensiones mínimas de 400 x 310 x 60 mm

Característica:

  • Longitud total [mm]: 357 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 295 mm
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (mín.) [mm]: 22 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 115 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta