Discos de corte para acero inoxidable 178 x 1,6

Número de artículo: 291588
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Placa pulidora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 291588
    EAN / GTIN 9003172915883
    Número del fabricante 291588
    Número L L50140 888

    Descripción

    Descripción:

    El disco de corte PREMIUM para el lijadora angular es la herramienta que siempre has estado buscando. Con una pureza química particularmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar láminas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido de acero fino. Está diseñado para durar mucho tiempo mientras entrega excelentes resultados de corte. Prepárate para llevar tus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.

    Característica:

    • Forma: 42 DISCO BOMBEADO
    • Tamaño del grano: 46
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneidad material: Acero fino
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: A 46 R- BFX A
    • Dimensión (D x U x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
    • Diámetro: 178 mm
    • Grosor: 1,6 mm
    • Agujero: 22,23 mm
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino
    • Tiempos de trabajo más cortos gracias a una excelente eficiencia de corte y baja tensión térmica en la pieza de trabajo (generación de calor)
    • Especialmente para aceros resistentes al óxido y al ácido

    Aplicación:

    • Para procesar diferentes calidades de acero inoxidable
    • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

    Recomendación:

    • 0,75 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
    • 2,0 a 3,0 mm para mayor durabilidad/duración/vida útil y estabilidad

    Características especiales:
    • Perfecto para separar acero fino
    • Corte excepcional
    • Vida de servicio extremadamente larga

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra