Herramienta alisadora G 35 mm

Número de artículo: 291556 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal D 35 mm
    Asiento de mango tipo ⌀ del mango cilíndrico 25 mm
    Longitud de voladizo LA 153 mm
    Longitud útil LN 75 mm
    Intervalo de ajuste -0,05 / +0,1 mm
    ⌀ de mango Ds 35 mm
    Número de rollos 6
    Tipo de producto Herramienta de cilindro liso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 291556 35
    EAN / GTIN 4060491000589
    Número del fabricante G1.3-035.00-3-075-ZS25

    Descripción

    Ejecución:

    Para el empleo en tornos, fresadoras y taladradoras CNC y convencionales.
    Ajuste en progresión continua en µm (intervalo de ajuste de -0,05 mm a +0,1 mm).

    Ventaja:

    Especial para la fabricación en serie. Productividad máxima mediante avances de 0,05 mm – 0,3 mm por rodillo .
    Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.
    El desahogo automático en el retorno de la herramienta evita daños en la superficie alisada.

    Aplicación:

    • Para el refinamiento mecánico de superficies.
    • Para el mecanizado de todos los materiales mecánicos con una resistencia a la tracción de hasta 1400 N/mm2 y una dureza de hasta 45 HRC.
    • Mecanizado en el giro a derecha.
    • Hasta clase de tolerancia IT8.
    • Para perforaciones hasta ⌀ 49 mm.

    Nota:

    A partir de ⌀ 10 mm, disponible opcionalmente con refrigeración interna.