Herramienta alisadora EGI5-32AI universal VDI40

Número de artículo: 291530 VDI40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Asiento de mango tipo precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento de mango tipo VDI40
Sentido del corte izquierda y derecha
Longitud de voladizo LA 168 mm
Desplazamiento central punta f 58 mm
Longitud útil LN 100 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Fuerza de rodadura máxima 3 kN
⌀ de rodillo 5 mm
Tipo de producto Herramienta de cilindro liso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 291530 VDI40
EAN / GTIN 4060491000275
Número del fabricante EGI5-32AI-1-VDI40-WL100

Descripción

Ejecución:

Para el empleo en tornos CNC y convencionales.
Estructura simétrica: utilizable universalmente como versión izquierda y derecha.
Flexibilidad elevada mediante aplicación exterior e interior.
Independencia del diámetro (dentro del intervalo recomendado) en el mecanizado interior.

Ventaja:

Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.
Avances posibles hasta 1 mm/vuelta (mecanizado exterior).
Resultados constantes mediante medición continua de la fuerza de laminación.

Aplicación:

Para el refinamiento mecánico de superficies.
Para el mecanizado de todos los materiales metálicos con una resistencia ala tracción de hasta 1400 N/mm2 y una dureza de hasta 45 HRC.
Para ⌀ exterior a partir de 10 mm y ⌀ interior a partir de 32 mm.

Idóneo para:

Intervalo de ⌀ exterior (recomendado): 10 mm – 100 mm
Intervalo de ⌀ interior (recomendado): 32 mm – 150 mm

Volumen de suministro:

2 rodillos de recambio montados en la jaula.

Nota:

  • Otras uniones de mango disponibles a petición.
  • Encontrará recomendaciones detalladas de tecnología en el manual de uso.