Ferramenta com cilindro de compressão liso EG14 universal S25

N.º do artigo: 291510 S25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de alojamento do encabadouro Preço unitário com IVA
  • Sentido de corte: esquerda e direita

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de alojamento do encabadouro S25
Sentido de corte esquerda e direita
Projeção LA 132 mm
Desfasamento central das pontas f 103,6 mm
força de laminação máxima 8 kN
⌀ do rolo 14 mm
Quadrado da haste 25×25 mm
Tipo de produto Ferramenta com cilindro de compressão liso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 291510 S25
EAN/GTIN 4060491000091
Número do fabricante EG14-1-SL25-R02.00

Descrição

Ejecución:

Para uso em tornos CNC e convencionais.
Design simétrico – de uso universal como versões direita e esquerda.

Ventaja:

Qualidade de superfície Rz < 1 µm possível.
Avanços de até 1 mm/rotação (processamento exterior).
Resultados constantes através da medição contínua da força de laminação.

Aplicación:

Para acabamento mecânico de superfície.
Para processar todos os materiais metálicos até uma resistência à tração de 1400 N/mm2 e uma dureza de até 45 HRC.

Idóneo para:

Área de ⌀ (recomendado): a partir de 50 mm

Nota:

Inserto de ferramenta para cada superfície de processamento depende do tipo de revolver (estrela/disco).
  • Outras ligações de haste disponíveis a pedido.
  • As recomendações tecnológicas detalhadas encontram-se no manual de instrução.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta