Puntas alisadoras de diamante 2,0 mm

Número de artículo: 291410 2,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio en punta (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Radio en punta 2 mm
    Tipo de producto Herramienta de cilindro liso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 291410 2,0
    Número del fabricante 06TGW0007

    Descripción

    Ventaja:

    Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.
    Mediante indexación, las puntas alisadoras de diamante se pueden usar 8 veces.

    Aplicación:

    Para el mecanizado de materiales de hasta 65 HRC. Ideal para el mecanizado de superficies de contornos complejos continuos.

    Nota:

    Consultar en el manual de instrucciones adjunto las recomendaciones de aplicación detalladas.
    Utilizar el radio más grande posible.