CAPTURA Sensor ISO 1500/90 Adaptador

Número de artículo: 2908832
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2908832
    EAN / GTIN 0611702896336
    Número del fabricante 2908832

    Descripción

    Descripción:

    Comprobador de par digital para la comprobación de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos
    Ligero y robusto gracias a la carcasa con base de aluminio, posibilidad de montaje horizontal y vertical
    4 modelos en el rango de 0,1 - 25 N-m
    Con casquillo cuadrado de 1/4″ (CH25 con 3/8″)
    Tolerancia de medición +/- 1 % para todas las lecturas
    4 modos de medición: indicación del valor deslizante (pista), detección del punto de torsión (primer pico), medición del valor máximo (pico), comprobación del destornillador
    incluido. Accesorio simulador de destornillador para la comprobación de destornilladores
    Unidades conmutables N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
    50 secuencias de prueba programables
    Se pueden almacenar 2.000 valores de medición
    Pantalla TFT clara y de alto contraste
    Ampliable mediante un sensor de captura adicional (toma de conexión disponible)
    Batería de iones de litio potente para un funcionamiento independiente de la red eléctrica
    Salida de datos y funcionamiento de la red a través de la conexión USB
    Opcional: Software de evaluación para PC ″Capture Manager″ (2908778)
    Alcances de la entrega:
    Cubo de captura
    Simulador de caída de tornillo
    Cable USB
    Fuente de alimentación con enchufe europeo
    Manual de instrucciones
    Certificado de prueba
    Estuche de plástico resistente con inserto.

    Característica:

    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra