Pantalla de captura 038700

Número de artículo: 2908735
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 2908735
    EAN / GTIN 0611702895681
    Número del fabricante 2908735

    Descripción

    Descripción:

    Unidad de visualización de par digital para su uso con sensores de par
    Ligero y robusto gracias a la carcasa base de aluminio
    4 modos de medición: Indicación del valor de deslizamiento (pista), detección del punto de pandeo (primer pico), medición del valor máximo (pico), prueba de destornillador
    Unidades conmutables N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
    50 secuencias de prueba programables
    Se pueden almacenar 2.000 valores de medición
    Pantalla TFT clara y de alto contraste
    Apto para la conexión de sensores Capture CS y XR (reconocimiento de sensores Quicktec)
    Compatible con sensores de par estándar 2mV/V
    Potente batería de iones de litio para un funcionamiento independiente de la red eléctrica
    Salida de datos y funcionamiento de la red a través de la conexión USB
    Opcional: Software de evaluación para PC ″Capture Manager″ (2908778)
    Alcances de la entrega:
    Pantalla de captura
    Cable USB
    Fuente de alimentación con enchufe europeo
    Manual de instrucciones
    Caja de plástico resistente con inserción.

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 85 mm
    • Altura total [mm]: 140 mm
    • Longitud total [mm]: 120 mm
    • Material: AluminiumU
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra