Casquillo guía para taladro H7 40D1 mm

Número de artículo: 290415 40D1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ casquillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ casquillo 40 mm
Anchura de ranura 14,39 mm
Longitud 100 mm
Tipo de producto Herramienta de empuje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290415 40D1
EAN / GTIN 2050001096401
Número del fabricante 44454

Descripción

Ejecución:

Sin tope.

Aplicación:

Las brochas para chaveteros con la letra de reconocimiento A y los casquillos guía con la letra de reconocimiento A se pueden usar conjuntamente.
Esto también es válido para otras denominaciones. Ya que la brocha se conduce fácilmente hacia arriba y puede salir libremente por abajo, el casquillo guía debe apoyarse con la pieza de trabajo en la mesa para prensas.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.