Adaptador de prisma para máquinas de percusión 40

Número de artículo: 290388 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 32 mm
Medida L1 140 mm
Medida L2 50 mm
Medida L3 40 mm
Medida L4 10 mm
Medida L5 6 mm
Medida L6 10 mm
Medida L7 50 mm
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290388 40
EAN / GTIN 4062406258276
Número del fabricante 290388 40