{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para anchura de ranura m | 14 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
para precisión de ajuste | H7 | |
Anchura de filo w | 14,018 mm | |
Profundidad de la ranura t | 7 mm | |
Grosor de filo b | 14 mm | |
Material de corte | HSS | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 290373 14 | |
EAN / GTIN | 4045197881762 | |
Número del fabricante | 290373 14 |