{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 20 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
indicado para largura de ranhura m | 2 mm | |
Comprimento útil L1 | 25 mm | |
⌀ do suporte de lâminas D1 | 6,5 mm | |
Desvio central L3 | 3,65 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 7,03 mm | |
Parafuso | 290399 1 | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Haste | Haste combi | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 290354 2 | |
EAN/GTIN | 4045197926654 | |
Número do fabricante | 290354 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |